fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II 10/70

Artikel-Nr.: 417689 Katalog-Nr.: 4980
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 116.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3’520 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

t d 138 mm
d0 10 mm
t fix 70 mm
SW 17 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
T inst 30 mm
Typ FBN II 10/70
l 146 mm
M x ls M10x100
hef 50

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 417689
Katalognummer 4980
EAN / GTIN 4006209409312
Herstellernummer 40931