fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II 6/10

Artikel-Nr.: 469664 Katalog-Nr.: 4980
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 48.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7’200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

t d 50 mm
d0 6 mm
t fix 10 mm
SW 10 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
T inst 4 mm
Typ FBN II 6/10
l 55 mm
M x ls M6x17
hef 30

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 469664
Katalognummer 4980
EAN / GTIN 4048962070248
Herstellernummer 505527

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb