fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II 12/30

Artikel-Nr.: 417698 Katalog-Nr.: 4980
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 137.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6’080 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

t d 115 mm
d0 12 mm
t fix 30 mm
SW 19 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
T inst 50 mm
Typ FBN II 12/30
l 126 mm
M x ls M12x79
hef 65

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 417698
Katalognummer 4980
EAN / GTIN 4006209452639
Herstellernummer 45263