fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II 8/5 K

Artikel-Nr.: 417672 Katalog-Nr.: 4980
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 53.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8’900 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

t d 51 mm
d0 8 mm
t fix 5 mm
SW 13 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
T inst 15 mm
Typ FBN II 8/5 K
l 56 mm
M x ls M8x24
hef 30

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 417672
Katalognummer 4980
EAN / GTIN 4006209408063
Herstellernummer 40806

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb