fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II 12/30 K

Artikel-Nr.: 417697 Katalog-Nr.: 4980
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 138.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’040 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

t d 100 mm
d0 12 mm
t fix 30 mm
SW 19 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
T inst 50 mm
Typ FBN II 12/30 K
l 111 mm
M x ls M12x64
hef 50

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 417697
Katalognummer 4980
EAN / GTIN 4006209452745
Herstellernummer 45274

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb