{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| t d | 156 mm | |
| d0 | 8 mm | |
| t fix | 100 mm | |
| SW | 13 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| T inst | 15 mm | |
| Typ | FBN II 8/100 | |
| l | 161 mm | |
| M x ls | M8x100 | |
| hef | 40 |
| Artikelnummer | 417681 | |
| Katalognummer | 4980 | |
| EAN / GTIN | 4006209407837 | |
| Herstellernummer | 40783 |