fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II 16/25

Artikel-Nr.: 417706 Katalog-Nr.: 4980
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 226.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3’080 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

t d 129 mm
d0 16 mm
t fix 25 mm
SW 24 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
T inst 100 mm
Typ FBN II 16/25
l 145 mm
M x ls M16x89
hef 80

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 417706
Katalognummer 4980
EAN / GTIN 4006209455647
Herstellernummer 45564

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb