fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II 6/5

Artikel-Nr.: 469663 Katalog-Nr.: 4980
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 53.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3’400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

t d 45 mm
d0 6 mm
t fix 5 mm
SW 10 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
T inst 4 mm
Typ FBN II 6/5
l 50 mm
M x ls M6x12
hef 30

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 469663
Katalognummer 4980
EAN / GTIN 4048962070231
Herstellernummer 505526

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb