{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| t d | 95 mm | |
| d0 | 12 mm | |
| t fix | 10 mm | |
| SW | 19 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| T inst | 50 mm | |
| Typ | FBN II 12/10 | |
| l | 106 mm | |
| M x ls | M12x59 | |
| hef | 65 |
| Artikelnummer | 417695 | |
| Katalognummer | 4980 | |
| EAN / GTIN | 4006209409503 | |
| Herstellernummer | 40950 |