{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 52 mm | |
Totale lengte L | 162 mm | |
Freesdoornlengte L3 met meeneemring | 17 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 27 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 16 | |
Reserve-meeneemring nr. 309870 | 16 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 | |
Producttype | Freesopsteekdoorn |
Artikelnummer | 302500 16 | |
EAN/GTIN | 4250122600763 | |
Nummer fabrikant | 401.10.16.52 |