{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HyFlex® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Breitechnologie | 18G | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 3X31B | |
Dragermateriaal | Nylon; Dyneema® | |
Coating | PU | |
Materiaal | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Kleur | blauw | |
Materiaal coating | PU | |
Handschoenmaat | 7 | |
Gewicht | 14 g | |
Lengte | 210 mm | |
EN 388 slijtvastheid | 3 | |
EN 388 snijvastheid | 3 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 3 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
siliconenvrij | nee | |
Ademend | goed | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | goed | |
Grip bij olie | goed | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | B | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094478 7 | |
EAN/GTIN | 10076490478626 | |
Nummer fabrikant | 11-518/7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Handschoenen, paar HyFlex® 11-518, Handschoenmaat: 7
op aanvraag
Op voorraad
403 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,03
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
12
Stuks
€ 13,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
421 stuks direct leverbaar
10,20 €
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.269 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
12
Stuks
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Toepassingsgebied | Precisie | Precisie | Precisie |
Dragermateriaal | Nylon; Dyneema® | HPPE | HPPE |
Breitechnologie | 18G | 18G | 18G |
EN 388 | 3X31B | 4X42B | 4X42B |
Snijbeschermingsklasse | B | B | B |
Producttype | Snijbestendige handschoenen | Snijbestendige handschoenen | Snijbestendige handschoenen |
Coatingvariant | Handpalm | Handpalm | Handpalm |