Cilindervoeringtrekkerset, tot klembereik 155 mm, spandiepte 250 mm

Artikelnummer: 16
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Spanwijdte min. 60 mm
Spanwijdte max. 155 mm
Aantal spreidstukken 3
Voor boringen min. 60 mm
Voor boringen max. 155 mm
Draadaansluiting G1/2
Producttype binnentrekker
Buitenzeskant 32 mm
Materiaal staal
Lengte totaal 295 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 16
EAN/GTIN 4021176008023
Nummer fabrikant 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De cilindervoeringtrekkerset van de serie 16 wordt gebruikt voor het verwijderen van natte cilinderpakkingen in vrachtwagens, personenauto's, stationaire motoren en soortgelijke onderdelen. Drie spreidlichamen garanderen een optimale aanpassing van de binnentrekker aan de specifieke toepassing. De serie 16 overtuigt door de in de brug geïntegreerde POWER NUT Technology, die het mogelijk maakt een krachtinspanning te leveren die anders alleen met hydraulische systemen mogelijk zou zijn. De tegensteun met zijn steunvoeten is bijzonder geschikt voor grote cilinderpakkingen en kogellagers etc. en zorgt voor een stevige stand tijdens het trekken. De geribbelde kartelmoer biedt de brug een groot steunvlak voor een gelijkmatige en krachtige uittrekking.
  • Steunpootjes zijn geschikt voor grote cilinderbussen en lager en garanderen een vaste stand bij het uittrekken.
  • Kartelmoer zorgt voor een groot steunvlak voor een gelijkmatige en krachtige uittrekking

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale hoogte [mm]: 295 mm
  • Totale hoogte [inch]: 11 5/8
  • Breedte over vlakken [mm]: 32 mm
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 60 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 155 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 2 3/8
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 6 1/8
  • Max. trekkracht [kN]: 70 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 7 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 7.72
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Diameter van de afzuigkap [mm]: 70 mm
  • Insteekdiepte [inch]: 4,75
  • Aantal segmenten: 3
  • Bevestigingsdraad [mm]: G 1/2
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)