Laagdiktemeter, 0-1", 0,001", standaard, keramische meetoppervlakken

Artikelnummer: 7304A
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Diktesnelmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7304A
Kopiëren
EAN/GTIN 4946368851617
Kopiëren
Nummer fabrikant 7304A
Kopiëren
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze analoge diktemeter kunt u de dikte van buizen, folies / papier enz. meten. Vlakke meetvlakken maken nauwkeurige metingen van lensdikte of groefdiepten mogelijk.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 7304S
  • Functies: Kremlin schijfmeetvlakken
  • Afmetingen: 0,19 x 0,165 x 0,05 M
  • Max.
    Meetdiepte: 1,2″
  • Meetwisselplaat: Draad # 4-48UNF
  • Parallelliteit: 5 µm
  • Schaalverdeling: 0,001″
  • Inch/Metrisch: Inch