Merilnik debeline, 0-1″, 0,001″, standardni, keramične merilne površine

Št. art.: 7304A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Hitri merilnik debeline

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7304A
EAN/GTIN 4946368851617
Številka proizvajalca 7304A
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

S tem analognim merilnikom debeline lahko merite debelino cevi, folij, papirja itd. Ravne merilne površine omogočajo natančne meritve debeline leč ali globine utorov.

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 7304S
  • Funkcije: Merilne površine diska Kremlin
  • Velikost / dimenzija: 0,19 x 0,165 x 0,05 M
  • Največja globina merjenja: 1,2”
  • Merilni nastavek: Navoj # 4-48UNF
  • Vzporednost: 5 µm
  • Delitev skale: 0,001”
  • Inč/Metrični: colske mere