• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Infrarood-temperatuurmeter, Type: T1

Artikelnummer: 474012 T1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 246,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Meetbereik -30 °C - 400 °C
Resolutie infrarood 0,1 °C
Maximale afwijking (-30 tot 0 °C) ±2 of ±2% van de meetwaarde °C
Maximale afwijking (0,1 tot 400 °C) ±1,5 of ±1,5 % van de meetwaarde °C
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Instelbare emissiegraad 0,1 - 1
Optiek 10 : 1
Lengte 75 mm
Breedte 38 mm
Hoogte 190 mm
Gewicht 200 g
Producttype Temperatuurmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 474012 T1
EAN/GTIN 4029547011689
Nummer fabrikant 0560 8311
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle contactloze meting ook op afstand.
  • Weergave: min-/max-waarden
  • Controle van grenswaarde met optisch en akoestisch alarm.
  • Klein en handzaam met verlicht display.
  • Snelle meting: 2 metingen/s.

Levering:

Inclusief testrapport en 1 × batterij nr. 081561 gr. 6LR61.

Accessoires:

beschermtas nr. 474029.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan