• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kleine lengtemeetbank Precimar, Type: SM60

Artikelnummer: 424920 SM60
Korting
€ 1.685,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 dec. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 25 mm
Parallelliteit van de meetvlakken 1 µm
Meetkracht 1 N
Meetvlak-⌀ 6 mm
Meettechniek analoog
Producttype Meetklok-bekkaliber
Gewicht 9 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 424920 SM60
EAN/GTIN 4059192064624
Nummer fabrikant 5357360
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kleine lengtemeetbank voor snelle en nauwkeurige metingen bij de productie. Traploos in hoogte verstelbare oplegtafel (⌀ 60 mm). Bescherming van het gebruikte meetmiddel door ingebouwde koppeling. Meetvlakken gehard. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten met 8 mm opspanschacht (op aanvraag leverbaar).

Levering:

Zonder (fijn)meetklok.

Accessoires:

Meetklok nr. 434314 maat 25; 434318 maat 25; 434320 maat 25; 434324 maat 25; 434656 maat 25; 434655 maat 25; compact lengtemeetapparaat 434707 maat 1200; inductieve taster 434760 maat 2004M

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan