• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de touches de mesure, Type: SET

Réf.: 424922 SET
Remise
CHF 397.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 424922 SET
EAN / GTIN 4059192074531
Réf. fabricant 5357311
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Adapté(s) pour:

Banc de mesure de longueur Precimar 424920 réf. SM60-V.

Livraison:

2× touches de mesure 40Ef DM 3,5 × 15,5 mm, surface de mesure plane DM 6,5 mm
2× touches de mesure 40Ea DM 3,5 × 15,5 mm, surface de mesure étagée DM 2× 4 mm
2× touches de mesure 40Et DM 3,5 × 15,5 mm, surface de mesure sphérique DM 11,3 mm
2× touches de mesure 40Er DM 3,5 × 15,5 mm, surface de mesure convexe R 5 mm
2× touches de mesure 40Ep DM 3,5 × 15,5 mm, surface de mesure conique 60° DM 0,3–5,5 mm
2× touches de mesure 40Es DM 3,5 × 15,5 mm, surface de mesure couteau 0,75 × 4 mm
1× support pour touches de mesure
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
Connectez-vous