Hogedruk-machineklem zonder draaiplaat, Bekbreedte: 113mm

Artikelnummer: 362075 113
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 113 mm
Spanbereik b I 0 mm - 56 mm
Spanbereik b II 52 mm - 113 mm
Spanbereik b III 109 mm - 170 mm
Spankracht 30 kN
Gewicht 24 kg
Hoogte basisdeel c 97 mm
H 55 mm
Bekhoogte C 31,6 mm
L4 413 mm - 583 mm
Steunhoogte G ±0,02 65,5 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires HD-machineklem
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362075 113
EAN/GTIN 2050001760845
Nummer fabrikant 362075 113
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Basisdeel en beweegbare bovenslede van nodulair gietijzer GGG 60, geharde en geslepen geleidebanen.
  • Mechanisch-hydraulisch werkende krachtversterker met exact vooraf instelbare spankracht.
  • Onderhoudsvrije en compleet ingekapselde hogedrukspindel.
  • Standaard met geharde en geslepen gladde spanbekken.
  • Onderste deel met langs- en dwarssleuven maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.

Uitvoering - afbeelding:

Verwisselbare bekken.
Snelverstelling van het spanbereik.
Vooraf instellen van de spandruk.

Toepassing:

Voor het trillingsvrij, betrouwbaar spannen bij hoge snij- en voedingskrachten. Snel spannen met handslinger.

Levering:

Inclusief 1 paar gegroefde spanbekken (achterzijde glad), handslinger.

Accessoires:

Verwisselbare bekken nr. 362076; 362077; 362079, draaiplaat nr. 362073.

Downloads en documenten

Geschikte producten