• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SLANR 16-15 TANG Schroefdraadborggereedschap voor de LNMX Tangentieel geklemde inzetstukken

Artikelnummer: 3602117
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HELITURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602117
EAN/GTIN 7291075174410
Nummer fabrikant 3602117
L-nummer L23990 832

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 6″, hoofdlengte (LH) 0,98″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele lengte (LF): 6″
  • Functionele breedte (WF): 1,18″
  • Lengte kop (links): 0,98″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): LNMX 15
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -6 graden
  • Schachthoogte (H): 1″
  • Schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan