F45E D 50-22 45° Face Mills Carrying SEKN/R 12 Inserts

Artikelnummer: 3100042
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100042
EAN/GTIN 7291075227987
Nummer fabrikant 3100042
L-nummer L23980 1277

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 42 mm, totale lengte (OAL) 43 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 42 mm
  • Voer de naam (MIID) SEAN 1203AF-N in
  • Totale lengte (OAL) 43 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles