nivello® binnenschoen bouwjaar 2005-2018 73x25 mm

Artikelnummer: 19202
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
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
Producttype Ladderschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19202
Kopiëren
EAN/GTIN 4031405192027
Kopiëren
Nummer fabrikant 019202
Kopiëren
L-nummer L90110 617
Kopiëren
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor producten gemaakt van aluminium van jaar 2005 tot 2018
  • 1 set = 4 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 37 mm
  • Hoogte: 86 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Lengte: 73 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap