nivello® notranji čevelj leto izdelave 2005-2018 73x25 mm

Št. art.: 19202
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 19202
EAN/GTIN 4031405192027
Številka proizvajalca 019202
L-število L90110 617
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za izdelke iz aluminija od leta 2005 do leta 2018
  • 1 komplet = 4 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 37 mm
  • Višina: 86 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina: 73 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem