• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

sabot intérieur nivello® année 2005-2018 73x25 mm

Réf.: 19202
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19202
EAN / GTIN 4031405192027
Réf. fabricant 019202
Article hors catalogue L90110 617
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour les produits en aluminium de l'année 2005 à 2018
  • 1 jeu = 4 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 37 mm
  • Hauteur : 86 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur : 73 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil