{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 72 | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 10 | |
EN 374 | Type A (ALMNST) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | ALMNST | |
EN 388 | 2121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiaal | Neopreen | |
Dragermateriaal | Katoen | |
AQL | 1,5 | |
Lengte | 360 mm | |
Dikte | 0,9 mm | |
Kleur | blauw | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Voeringmateriaal | Gebreide katoen | |
Wanddikte | 0,9 mm | |
siliconenvrij | ja | |
Permeatietijd bij aceton 99% | <10 min | |
Permeatietijd bij acetonitril 99% | 30-40 min | |
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | 30-40 min | |
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij ethanol 95% | 240-480 min | |
Permeatietijd bij isopropanol 99% | >480 min | |
Permeatietijd bij methanol 99% | 120-240 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | >480 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% | 60-120 min | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Coating | Neopreen | |
Coatingvariant | Volledige coating | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094772 10 | |
EAN/GTIN | 3245423824209 | |
Nummer fabrikant | STANZOIL NK22 |