{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M10 | |
Kartelring ⌀ D1 | 20,6 mm | |
Inbusschijf SW1 | 7 mm | |
Excenterafstand S1 | 1,6 mm | |
Maat A | 10,2 mm | |
Schijfhoogte H | 9,6 mm | |
Draadlengte L | 20 mm | |
Spankracht | 9 kN | |
Maximaal aanhaalmoment | 28 Nm | |
Producttype | Excentrische spanklem |
Artikelnummer | 370008 M10 | |
EAN/GTIN | 4046368875849 | |
Nummer fabrikant | 82584 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Excentrische spanklem met klauwschijf, Schroefdraad M: M10
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 33,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
8
Stuks
€ 28,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 42,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schroefdraad M | M10 | M10 |
Draadlengte L | 20 mm | 9 mm |
Maximaal aanhaalmoment | 28 Nm | 28 Nm |
Spankracht | 9 kN | 9 kN |
Schijfhoogte H | 9,6 mm | 10 mm |
Inbusschijf SW1 | 7 mm | 7 mm |
Producttype | Excentrische spanklem | Excentrische spanklem |