Houderset, Type: 2Q

Artikelnummer: 149650 2Q
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opnameschacht MK3
voor snijplaat M3 – M14
voor tappen M3 – M16
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149650 2Q
EAN/GTIN 2050002059542
Nummer fabrikant 200203

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige houderset voor tappen en snijplaten voor toepassing op conventionele draaibanken.
Houderset met snelwisselsysteem voor binnendraad M3 – M16 en buitendraad M3 – M14.

Levering:

Complete houderset met dop- en stiftsleutel in kunststof koffer.
Zonder snijgereedschap.
Complete houderset met dop- en stiftsleutel, basishouder met vier opzetstukken voor snijplaten (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11;38×14/10 en een opzetstuk voor tappen en een opsteekdoorn MK3, zonder snijgereedschap.

Tip:

Met een reduceerhuls (zie nr. 343000) kan de aanwezige opsteekdoorn MK3 zonder problemen aan machinezijde via MK4 of groter worden opgenomen. Andere houdersets, verloopstukken en losse houders op aanvraag leverbaar.