{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Lichtstroom | 80 lm - 300 lm | |
Brandduur | 3 h - 6 h | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Totale breedte | 35 mm | |
Gewicht | 98 g | |
Producttype | Inspectielamp |
Artikelnummer | 081564 300 | |
EAN/GTIN | 4067263252573 |