Protection angulaire ULTRAPROTECT avec fermeture auto-agrippante, Largeur A: 65mm

Réf.: 086290 65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur A 65 mm
Dim. B 200 mm
Pour élingues plates 1 000 kg
Pour élingues tubulaires 1 000 kg - 3 000 kg
Type de produit Protège-arêtes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086290 65
EAN / GTIN 4049924502302
Réf. fabricant UPCP065X200

Description

Exécution:

Protection angulaire très souple, extrêmement résistante aux coupures et à l’abrasion en Dyneema®.

Utilisation:

En combinaison avec des élingues tubulaires et plates.