Régulateur de pression pour eau potable, sans DVGW, R 1 1/2, 1, 5 - 12 bar

Réf.: 101331
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Longueur totale 379 mm
Largeur totale 210 mm
Hauteur totale 320 mm
Débit 12 l/min
Pression de service de 1,5 bar
Pression de service jusqu’à 12 bar
Pression de service maximale 25 bar
Température de fonctionnement maximale 100 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Matériau boîtier fonte malléable
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 101331
EAN / GTIN 4047322274593
Réf. fabricant 101331
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression pour eau potable, sans DVGW, avec manomètre, R 1 1/2, plage de régulation 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, pression d’alimentation min. 2, 5 bar. Régulateur de pression avec soupape à piston à siège unique équilibrée ou soupape à membrane à siège unique et filtre intégré. Spécialement conçu pour une utilisation avec de l’eau. L’appareil peut également être utilisé pour toutes les autres applications avec des liquides neutres et non collants, ainsi que pour l’air et les gaz neutres et non inflammables.

Caractéristique(s):

  • A: 210,0 mm
  • B: 379,0 mm
  • C: 320,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Boîtier: Laiton rouge (Rg5)
  • Filetage: R 1 1/2
  • capot à ressort: Fonte grise
  • pièces internes: Plastique, laiton, acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR-SBR
  • Impression min.: 2,5 bar
  • Plage de régulation max.: 12 bar
  • Plage de régulation min.: 1,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Débit Valeur kvs: 12 m³/h
  • Dérive de pression minimale: 1 bar
  • Température de fonctionnement max.: 100 °C