• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Table de travail à réglage en hauteur électrique Capacité de charge max. 250 / 200 kg plan de travail Eluplan foncé, Type: 1250

Réf.: 920301 1250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 50 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à 610 mm - 1 200 mm
Largeur 1 250 mm
Profondeur 750 mm
Longueur plan de travail 1 250 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Vitesse de levage 38 mm/s
Capacité de charge en continu 250 kg
Capacité de charge maximale 250 kg
Matériau plan de travail Eluplan foncé
ComfortClose non
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire oui
Poids 94 kg
Type de produit Tables de travail

Identification et classification

Référence article 920301 1250
EAN / GTIN 4062406755362
Réf. fabricant 920301 1250
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti avec unité de levage et renforts sur les côtés et à l'arrière pour stabilisation. Plan de travail de 50 mm d'épaisseur en Eluplan foncé.
Table de travail sans tôles de cisaillement, montage en rangée impossible.

Coloris:

Pieds réglables en hauteur en noir, renforts en anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Recommandation(s):

Activités de montage légères assis et debout.

Remarque(s):

En raison de la capacité de charge maximale, seuls les caissons mobiles sont utilisés. Eviter le montage de caissons sous le plan de travail. D'autres éléments rapportés réduisent la capacité de charge en conséquence. Livré complètement monté.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour activités de bureau et de montage légères en position assise et debout.
  • Réf. 1250/S, 1500/S et 2000/S : Possibilité de montage en rangée.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Réparations par le service clientèle de Hoffmann Group.
  • Respecter les charges admissibles maximales.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas s’appuyer sur la table de travail.
  • Ne pas monter de caissons sur la table de travail.
  • Ne pas visser au sol.
  • Ne pas actionner le dispositif de réglage en hauteur lorsque des objets se trouvent sous le plan de travail.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas installer les réf. 1250, 1500 et 2000 en rangée.