• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Dérouleur de câble de sécurité, Type: 15

Réf.: 081198 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 44

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
Puissance nominale déroulé 2400 W
Tension nominale 250 V
Longueur 496 mm
Largeur 192 mm
Hauteur 401 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 3G1,5
Matériau câble Caoutchouc néoprène
Longueur câble 15 m
Type de produit Dérouleur de câble

Identification et classification

Référence article 081198 15
EAN / GTIN 4062406284701
Réf. fabricant 081198 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dérouleurs de câble avec mécanisme automatique d’enroulement et d’extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture. Protection thermique contre la surcharge, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord.
Montage aisé au mur ou au plafond avec plage de pivotement de 180°.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Utilisation:

Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d’accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.

Remarque(s):

Dérouleurs de tuyau à ressort, voir codes art. 080066 à 080079.

Warning:

Utilisation normale
  • Dérouleur de câble destiné à l’alimentation électrique de consommateurs mobiles.
  • Pour éviter toute surchauffe, dérouler complètement le câble de l’enrouleur.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
  • Support de fixation à monter sur un mur ou plafond plat capable de supporter le poids de l’enrouleur de tuyau.
  • Enrouler complètement le tuyau après utilisation.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser l’enrouleur de tuyau sans montage préalable au mur ou au plafond.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas exposer à des variations de température extrêmes.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas utiliser si couvert.
  • Ne pas tirer brusquement sur le tuyau.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous