{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hexagonal | 3 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté entraînement | 12,5 mm | |
Longueur | 100 mm | |
Profil d'entraînement | Tournevis hexagonal | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Avec tête sphérique | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631739 3 | |
EAN / GTIN | 4062406265212 | |
Réf. fabricant | 631739 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce, avec tête sphérique longues, Hexagonal: 3mm
Sur demande
Disponibilité
263 article(s) en stock
10,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
730 article(s) en stock
8,40 €
2,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
472 article(s) en stock
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté entraînement | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Profil d'entraînement | Tournevis hexagonal | Tournevis hexagonal | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Avec tête sphérique | oui | oui | oui |
Hexagonal | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |