Sauterelle rapide pour tables de machines BS2N

Réf.: 377065 BS2N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 100 mm
Hauteur serrage h 200 mm
Force serrage max. pour hauteur serrage 50 mm 3,5 kN
Hauteur H 260 mm
⌀ trou de fixation 10,5 mm
Type de produit Sauterelles rapide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 377065 BS2N
EAN / GTIN 4008158018133
Réf. fabricant BS2N

Description

Exécution:

Réglage progressif, fixe ou pivotant. Type BS − Desserrage par traction supplémentaire du levier de serrage et actionnement du levier de desserrage (léger décliquetage du mécanisme de serrage). Type GRS − Broche extérieure pour un accès libre à la zone de travail.

Utilisation:

Sur toutes les tables de machines, pour le serrage et l’ouverture rapides et sûrs lors de l’usinage de pièces mécaniques et autres.

Accessoire(s):

Vis à tête cylindrique suivant DIN 912, tasseaux 375315; 375320; 375325 suivant DIN 508.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange