Circomètre inox 304 pour circonférences et ⌀, Plan: 950mm

Réf.: 465682 950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 51,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plan (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure pour ⌀ 20 mm - 300 mm
Plage de mesure circonférence 60 mm - 950 mm
Largeur de bande 16 mm
Epaisseur du ruban 0,2 mm
Lecture 0,1 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 465682 950
EAN / GTIN 2050001061782
Réf. fabricant 62000027

Description

Exécution:

Circomètre en acier CJU pour la mesure de circonférences et de ⌀ sur des corps ronds. L’acier à ressorts présente deux graduations au laser sur l’avant pour la circonférence et le ⌀. Espacement des traits de 1 mm. Lecture sur vernier 0,1 mm. Erreurs admissibles de la graduation suivant DIN 866.
Modèle en acier à ressorts inoxydable.

Remarque(s):

Circomètre C avec lecture de 0,05 mm et mètre-ruban avec revêtement noir disponibles sur demande. Version fixe CJU sur demande.