Clé à molette avec réglage rapide, Longueur totale: 110mm

Réf.: 813920 110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 110 mm
Norme ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
Ouverture maximale 17 mm
Longueur totale 4 pouce
Position de la mâchoire 22,5 degré
Surface chromé
Anti-déflagrant non
Graduation oui
Gaine non
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813920 110
EAN / GTIN 3662424092183
Réf. fabricant 101.4

Description

Exécution:

Forme ergonomique, chromée. Position de la mâchoire 22,5°. Mécanisme de réglage rapide. Avec graduations métriques et en pouces sur les mâchoires.

Norme:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100