Lame de scie circulaire, non revêtu, ⌀×épais.: 100X3mm

Réf.: 179930 100X3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×épais. (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Garnissage: Carbure

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

100 mm
Epaisseur 3 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Profondeur d'entaille max. ae max 32 mm
⌀ alésage 16 mm
Nombre de dents Z 26
Nombre d'alésages d'entraînement 4
⌀ alésage d'entraînement 4,4 mm
Alésage d'entraînement du cercle primitif 25,5 mm
Adaptateur correspondant 179907 63; 80; 100
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
Garnissage Carbure
Arrosage interne non
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179930 100X3
EAN / GTIN 4045197887108
Réf. fabricant 179930 100X3

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
125
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Substrat en carbure. Forme et nombre de dents spécialement conçus pour l'usinage de l'acier. Idéal également pour l'acier < 1100 N/mm2.
Lame de scie circulaire GARANT en carbure rapporté pour une très grande profondeur de sciage. Lames de scie à pas différentiel, pour garantir une très faible génération de vibrations. Nous recommandons le sens d'entrée radial afin de réduire au minimum les vibrations et d'augmenter la durée de vie de l'outil.