Fraise ébauche carbure monobloc avec arrosage interne HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Réf.: 205488 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 20 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 11 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,045 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 205488 8
EAN / GTIN 4045197553102
Réf. fabricant 205488 8

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
105
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec arrosage interne. Le lubrifiant est amené directement aux arêtes de coupe. Durée de vie élevée et évacuation totale des copeaux. Très important pour le fraisage de rainures et de poches.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier