Plaquette de fraisage ⌀ 16 mm, Type: ALU

Réf.: 212724 ALU
Remise
57,48 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    29,88 € 57,48 € / Unité
  • De 10 Unité
    24,90 € 47,90 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
293 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ALU
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Rayon d'angle R 1 mm
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,3 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,3 mm
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,2 mm
Nombre de changements/dents 1
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212724 ALU
EAN / GTIN 4045197761620
Réf. fabricant 212724 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1400
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Utilisation:

Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier