{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Grossissement (x) | 7 - 45 | |
Zoom | 0,7–4,5× | |
⌀ champ visuel | 28,6 mm | |
Oculaire | HWF 10× | |
Distance de travail | 105 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Microscope stéréoscopique |
Référence article | 491737 OZL463 | |
EAN / GTIN | 4045761175112 | |
Réf. fabricant | OZL 463 |