• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Automatische Kabelbinderzange für Edelstahl-Kabelbinder, Herstellerbezeichnung: MK9SST

Artikel-Nr.: 729960 MK9SST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MK9SST
für Kabelbinder bis Breite 16 mm
für Kabelbinder bis Stärke 0,5 mm
Gewicht 600 g
Produktart Kabelbinderzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729960 MK9SST
EAN / GTIN 4031026103747
Herstellernummer 110-95000
Hersteller/verantwortliche Person HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Beschreibung

Verwendung:

Definiertes Anziehen und bündiges Abschneiden von Kabelbindern in einem Arbeitsgang. Zugkraft einstellbar. Die Kabelbinder werden sauber ohne scharfen Grat abgeschnitten. Das abgeschnittene Bandende wird vom Mitnehmer gehalten.
Für Edelstahl-Kabelbinder.

Sonderzubehör:

Kabelbinder Nr. 083710.
Ersatzmesser Nr. 729961.