TPMX 280716R-B IC806 Wendeschneidplatten für DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4854284
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4854284
EAN / GTIN 7291075422986
Herstellernummer 4854284
L-Nummer L24250 179

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 17 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC) 17 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.5 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren