HFP 364-SPADE IQ IC908 Bohrköpfe für die Bearbeitung von Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K)

Artikel-Nr.: 3313128
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3313128
EAN / GTIN 7291075315080
Herstellernummer 3313128
L-Nummer L24050 1397

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 36.4 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 1 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 36.4 mm
  • Funktionslänge (LF) 12.7 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 20.8 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.15 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren