H490 F90AX D2.50-6-1.0-17 90°-Planfräser für doppelseitige H490 ANKX 17 -Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3104622
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104622
EAN / GTIN 7291075216516
Herstellernummer 3104622
L-Nummer L23980 2124

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.36″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.642″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.36″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren