H490 F90AX D2.50-6-1.0-17 Čelní 90° frézy nesoucí H490 ANKX 17 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3104622
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104622
EAN / GTIN 7291075216516
Číslo výrobce 3104622
L-číslo L23980 2124

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 2,36″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.642″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.36″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny