Kompaktscheibe XL-UR 100

Artikel-Nr.: 554067 100

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,44 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Härtegrad hart
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 76,2 mm
Herstellerbezeichnung XL-DR
Ausführung 8 A coarse
maximale Drehzahl 15.000 min-1
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554067 100
EAN / GTIN 30048011171952
Herstellernummer 7000028470

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, verpresste Scheibenform.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.
Besonders geeignet zum Feinschleifen und Entgraten. Hinterlässt ein feines Finish und reduziert die Rautiefe auf allen Werkstoffen.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren