Disco abrasivo compatto XL-UR 100

Codice art.: 554067 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
69 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 100
Grado di finezza grosso
Grado durezza duro
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 76,2 mm
Denominazione originale prodotto XL-DR
Esecuzione 8 A coarse
Numero massimo giri 15.000 min-1
Tipo di prodotto Disco compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554067 100
EAN / GTIN 30048011171952
Codice del produttore 7000028470

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
Tessuto di fibra con materiale abrasivo legato a resina, forma compatta del disco.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.
Particolarmente adatte per rettifica di precisione e sbavatura. Lasciano una finitura precisa e riducono la rugosità su qualsiasi materiale.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript