{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | Formă de disc | |
| Diametru | 76,2 mm | |
| Suport | Sistem de schimbare rapidă Roloc™ | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Turaţie max. | 15.000 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Structură | 8 | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Denumirea producătorului | XL-DR | |
| Grad de duritate | Dur | |
| Execuție | 8 A coarse | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Material de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Comparație granulație max. | 100 | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 554067 100 | |
| EAN / GTIN | 30048011171952 | |
| Număr producător | 7000028470 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |