• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tarcze kompaktowe XL-UR, ⌀ 76,2 mm, porównanie ziarnistości: 100

Nr art.: 554067 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    93,53 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    77,93 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
170 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
Kształt tarczy
Średnica
76,2 mm
Uchwyt
System szybkiej wymiany Roloc™
stopień rozdrobnienia
zgrubne
Maks. prędkość obrotowa
15 000 min-1
Podłoże ścierniwa
włóknina
Struktura
8
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta
XL-DR
Stopień twardości
Twarde
Wersja
8 A crs
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Płótno ścierne
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Maks. porównanie ziarnistości
100
Grupa materiałów
wielomateriałowy
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554067 100
EAN / GTIN 30048011171952
Numer producenta 7000028470
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
Włóknina ze ścierniwem związanym żywicą, kształt sprasowanego krążka.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.
Nadają się zwłaszcza do szlifowania wykańczającego i okrawania . Zapewniają dokładne wykończenie i zmniejszają chropowatość wszystkich materiałów.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.