3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer, 34 dB, schwarz/rot, helmbefestigt, H540P3H-413-SV

Artikel-Nr.: 7000107770
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000107770
EAN / GTIN 04046719386949
Herstellernummer 7000107770
L-Nummer L01110 382

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz/rot
Doppelschalentechnologie minimiert Resonanzeffekt
Viel Platz im Innern der Kapsel, um Wärmestau und Feuchtigkeitsentwicklung zu minimieren
Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und erhöhen den Tragekomfort
Durch leicht ersetzbare Polster und Einlagen bleiben die Kapselgehörschützer hygienisch und sauber

Beschreibung:

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer wurden als leistungsstarker Gehörschutz zum Einsatz in extrem lauten Umgebungen entwickelt, wie Flughäfen, Maschinenräume von Schiffen, Kraftwerke und Druckereien.

Merkmal:

Idealer Gehörschutz für extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Maschinenräume von Schiffen, Kraftwerke und Druckereien
P3H Helmanschluss für Helmbefestigung

Hinweis:

Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren