Ejecución:
Color de producto: Negro/Rojo
La tecnología de doble carcasa minimiza el efecto de resonancia
Amplio espacio en el interior de la cápsula para minimizar la acumulación de calor y la aparición de humedad
Las suaves y anchas almohadillas reducen la presión alrededor de las orejas y aumentan la comodidad de uso
Las almohadillas e inserciones fácilmente reemplazables mantienen las orejeras higiénicas y limpias
Descripción:
Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ III son un protector auditivo desarrollado para utilizarse en entornos extremadamente ruidosos, como son aeropuertos, salas de motores de barcos, centrales eléctricas e imprentas.
Característica:
Son idóneas para proteger de los ruidos producidos por una amplia variedad de aplicaciones, tanto en el trabajo como en actividades de ocio.
La tecnología de doble carcasa contribuye a minimizar el efecto de resonancia
El gran espacio en el interior de las copas reduce la humedad y la acumulación de calor
Acolchado ancho y suave que ayuda a reducir la presión en las orejas y mejora el confort y la portabilidad
Acolchados e insertos fáciles de reemplazar, que ayudan a mantenerlos limpios e higiénicos
Accesorio de casco P3K para anclar en el casco
Nota:
Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works